絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
粘度
  • 194(1)
  • 460(1)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • 建設機械(1)
  • 油圧機器(1)
引火点(℃)
  • 194
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(17)
  • 238(12)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(11)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
  • 270(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイランドジネン TX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドジネン TXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
24,980税込27,478
1缶(20L)
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。適合範囲建設機械・油圧作動(ASTM)L1.0エコマーク認定認定危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色(ASTM)L1.0
ノンステインミストオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ノンステインミストオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
厳選された基油とストレートミスト(凝縮部のノズルで油滴化せずミスト状のまま逃げてしまうもの)を抑制する添加剤の配合により、優れたミスト性能を発揮します。 優れた極圧添加剤の働きによって、潤滑面に強じんな被膜を形成し、大きな荷重や衝撃に十分耐え、焼付きや摩耗を防止します。 鉄のほか、銅、制動、バビット、カドミウム、ニッケルなどの軸受腐食に影響しません。
用途ギヤ軸受へのミスト潤滑。適合範囲ギヤ容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.70危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油