工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本油化工業ユニプロット PC-100L
ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
容量(L)16.8 pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液) 主成分亜硝酸ナトリウム 引火点(℃)なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5 密度(g/cm3)1.31(15℃) 外観淡黄色液体 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性 総質量(kg)23.6
1缶(16.8L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷