絞り込み
ブランド
  • GA(グリーンエース)(2)
  • CHEMIC(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エーゼット(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • 日東工器(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • デンゲン(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • エヌエスケミカル(1)
粘度
  • 32(2)
  • 68(1)
  • 100(3)
  • 110(1)
内容量(L)
  • 2
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.2(6)
  • 0.25(5)
  • 0.3(15)
  • 0.4(5)
  • 0.42(20)
  • 0.5(23)
  • 1(120)
  • 3.8(4)
  • 4(166)
  • 5(45)
  • 10(27)
  • 16(27)
  • 18(361)
  • 20(340)
  • 200(193)
  • 208(7)
適合
  • コンプレッサー(1)
  • タービン(1)
  • チェーンソー(2)
  • 油圧機器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正オイル 富士コンプレッサー純正オイル富士コンプレッサー(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から14日以内出荷
レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ)明治機械製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(2L)
当日出荷から10日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
切削油2L缶 日東工器切削油2L缶日東工器(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶(2L)
当日出荷
優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。 耐腐敗性に優れています。
適合アトラエースシリーズ容量(L)2質量(kg)2トラスコ品番283-6858危険物の類別非危険物
パワージャッキ用作動油 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用作動油大阪ジャッキ製作所(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
AZチェーンソーオイル エーゼットAZチェーンソーオイルエーゼット(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(2L)
当日出荷から4日以内出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)タービンオイル(油圧作動オイル)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(2L)
当日出荷から3日以内出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性切削油 エヌエスケミカル水溶性切削油エヌエスケミカル(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個(2L)
当日出荷から10日以内出荷
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。危険物の類別非危険物
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(2L)
当日出荷から翌々日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パワーオイル RIKEN(理研機器)パワーオイルRIKEN(理研機器)
3,500税込3,850
1缶(2L)
当日出荷から21日以内出荷
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。 油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
泡黄色使用温度範囲(℃)5~60適合範囲油圧作動引火点(℃)200以上密度(g/cm3 at15℃)約0.87
真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン真空ポンプオイル シングルステージ用デンゲン(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(2L)
当日出荷
シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L AZ(エーゼット)ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2LAZ(エーゼット)
1,498税込1,648
1袋
5日以内出荷
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
オイル処理剤 旭エンジニアリングオイル処理剤旭エンジニアリング
8,998税込9,898
1缶(2L)
3日以内出荷
油を超微粒子に分解分散します。 完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。 白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。 天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。 希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。容量(L)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)
消泡剤ST CHEMIC消泡剤STCHEMIC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水溶性消泡剤です。
用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。トラスコ品番528-7462乳白容量(L)2容量(kg)2主成分シリコン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削液 IKURATOOLS(育良精機)水溶性切削液IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
ソリューションタイプ
容量(L)2危険物の類別非危険物
防腐剤 CHEMIC防腐剤CHEMIC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
水溶性防腐剤です。
用途水溶性金属加工液の腐敗抑制に。腐敗臭の改善に。トラスコ品番525-0138淡黄~黄容量(L)2主成分防腐剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
工業用潤滑油