カテゴリ
絞り込み
粘度
- 100(1)
- 110(1)
ブランド
- AZ(エーゼット)(2)
- CHEMIC(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- 日東工器(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- デンゲン(1)
- エヌエスケミカル(1)
内容量(L)
- 2
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.1(20)
- 0.118(2)
- 0.12(2)
- 0.2(6)
- 0.22(2)
- 0.25(6)
- 0.3(12)
- 0.4(4)
- 0.42(7)
- 0.5(15)
- 0.95(2)
- 1(57)
- 4(61)
- 10(5)
- 16(5)
- 18(76)
- 20(24)
- 内容量(L)をもっと見る
適合
- チェーンソー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(2L)当日出荷から3日以内出荷精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
AZチェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(2L)当日出荷から4日以内出荷油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。適合範囲チェーンソー粘度ISO VG110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル シングルステージ用
デンゲン(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(2L)当日出荷シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L
AZ(エーゼット)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
防腐剤
CHEMIC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷水溶性防腐剤です。用途水溶性金属加工液の腐敗抑制に。腐敗臭の改善に。トラスコ品番525-0138色淡黄~黄容量(L)2主成分防腐剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイル処理剤
旭エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981缶(2L)3日以内出荷油を超微粒子に分解分散します。 完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。 白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。 天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。 希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。容量(L)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
消泡剤ST
CHEMIC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷水溶性消泡剤です。用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。トラスコ品番528-7462色乳白容量(L)2容量(kg)2主成分シリコン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応