絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(94)
  • 出光興産(33)
  • 日本メカケミカル(30)
  • 出光NTG(27)
  • コスモ石油(26)
  • シェルルブリカンツ(23)
  • カストロール(14)
  • フックスジャパン(12)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(10)
  • エクソンモービル(9)
  • NOKクリューバー(8)
  • 日本サン石油(6)
  • ヤナセ製油(5)
  • 大東精機(5)
  • 日立産機システム(4)
  • モレスコ(MORESCO)(3)
  • 大崎電工(2)
  • ニコテック(2)
  • 明治機械製作所(2)
粘度
  • 10(8)
  • 20(4)
  • 22(5)
  • 32(31)
  • 46(27)
  • 56(3)
  • 68(45)
  • 100(23)
  • 102(3)
  • 103(3)
  • 104(3)
  • 106(3)
  • 111(2)
  • 124(2)
  • 130(2)
  • 150(19)
  • 220(18)
  • 320(11)
  • 460(7)
  • その他(9)
内容量(L)
  • 20
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.2(6)
  • 0.25(5)
  • 0.3(15)
  • 0.4(5)
  • 0.42(20)
  • 0.5(23)
  • 1(120)
  • 2(15)
  • 3.8(4)
  • 4(166)
  • 5(47)
  • 10(27)
  • 16(25)
  • 18(359)
  • 200(192)
  • 208(6)
適合
  • その他(6)
  • エアフィルタ(1)
  • ギヤ・歯車(11)
  • コンプレッサー(9)
  • スクリュー(1)
  • タービン(10)
  • チェーン(1)
  • ポンプ(7)
  • モーター(2)
  • 一般機械(6)
  • 圧縮機(16)
  • 工作機械(20)
  • 建設機械(3)
  • 摺動面(8)
  • 油圧機器(30)
  • 減速機(5)
  • 産業機械(1)
  • 自動車部品(2)
  • 軸受(7)
引火点(℃)
  • 174(5)
  • 178(7)
  • 210(6)
  • 212(5)
  • 216(6)
  • 218(5)
  • 220(7)
  • 224(5)
  • 228(11)
  • 230(13)
  • 238(9)
  • 240(11)
  • 244(11)
  • 246(6)
  • 248(8)
  • 250(8)
  • 252(7)
  • 256(10)
  • 258(8)
  • 262(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(62件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(20L)
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
シェルトナS3M シェルルブリカンツシェルトナS3Mシェルルブリカンツ(37件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
翌々日出荷
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
ギアオイル 工業用 モノタロウギアオイル 工業用モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
純正オイル 富士コンプレッサー純正オイル富士コンプレッサー(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール AENEOS(旧:JXTGエネルギー)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1缶(20L)
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産ダフニー スーパーギヤーオイル出光興産(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
5日以内出荷
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。JIS規格JIS K 2219仕様FZG歯車試験(OKステージ):12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
NEW HISCREW OIL NEXT 日立産機システムNEW HISCREW OIL NEXT日立産機システム(7件のレビュー)
62,980税込69,278
1缶(20L)
当日出荷から3日以内出荷
日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体淡黄色引火点(℃)248外観透明流動点(℃)-50.0>密度(g/cm3 at15℃)0.8309適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマルパスDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ボンノックTSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
8日以内出荷
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKオイルROENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
3日以内出荷から8日以内出荷
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産ダフニー スーパーマルチオイル出光興産(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
翌々日出荷
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ)明治機械製作所(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20L)
当日出荷から10日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(12件のレビュー)
15,900税込17,490
1缶(20L)
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
摺動面オイル モノタロウ摺動面オイルモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(20L)
当日出荷
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
バクトラオイル エクソンモービルバクトラオイルエクソンモービル(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
当日出荷から翌々日出荷
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油(ASTM)L5.5全酸価(mgKOH/g)0.45使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービルDTEオイル エクソンモービルモービルDTEオイルエクソンモービル(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1B危険物の性状非水溶性
純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機純正油 Z-6000コンプレッサオイル三井精機(6件のレビュー)
64,980税込71,478
1缶(20L)
当日出荷から6日以内出荷
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体淡黄色引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25密度(g/cm3 at15℃)0.846適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニー タービンオイル 出光興産ダフニー タービンオイル出光興産(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)
翌々日出荷
高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油コスモ NEWマイティスーパーコスモ石油(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ベロシティオイル エクソンモービルベロシティオイルエクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
バクトラオイルNo.2 SLC エクソンモービルバクトラオイルNo.2 SLCエクソンモービル(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷から翌々日出荷
洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。
用途対水溶性加工油用(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーメカニックオイル 出光興産ダフニー スーパーメカニックオイル出光興産(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
高温連続運転下で、優れた酸価安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。 高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。 油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。 パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れなどを防止します。
用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。流動点(℃)-12.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービルモービルレーラス(コンプレッサーオイル)エクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機適合範囲コンプレッサー容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービルギヤ 600XP エクソンモービルモービルギヤ 600XPエクソンモービル(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷から17日以内出荷
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
フェアバックホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアバックホワイトENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))適合範囲ポンプ仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下流動点(℃)-10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
ダフニースーパーハイドロA 出光興産ダフニースーパーハイドロA出光興産(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
翌々日出荷
耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。 キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。使用温度範囲(℃)常温色(ASTM)L0.5
コスモ オルパス コスモ石油コスモ オルパスコスモ石油(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
真空ポンプオイル RAMCO真空ポンプオイルRAMCO(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
コンプレッサーオイル 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル北越工業(AIRMAN)
29,980税込32,978
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユニウェイXS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニウェイXSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
8日以内出荷
加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。 世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。 油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。 引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。 腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
銅板腐食(100℃×3H)1
真空ポンプオイル ULVAC(アルバック)真空ポンプオイルULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個(20L)
当日出荷
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤーSE コスモ石油コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ダフニーメカニックオイル 出光興産ダフニーメカニックオイル出光興産(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
翌々日出荷
一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
コスモ タービン コスモ石油コスモ タービンコスモ石油(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷から翌々日出荷
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。成分石油系炭化水素100%仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
FBKタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置適合範囲タービン仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油