工業用潤滑油 :「油分除去剤」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。
鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。
防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。
抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。
消泡性が良いので作業能率の向上になります。
潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。
焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。
混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。
非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。
容量(L)18
希釈倍率10~20倍
pH9.50(×15)
引火点(℃)なし
危険物の類別非危険物
外観(希釈液)乳白色エマルジョン
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。