絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(148)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(72)
  • 信越化学工業(62)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • シェルルブリカンツ(31)
  • TRUSCO(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(22)
粘度
  • 46(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 20(4)
適合
  • コンプレッサー(2)
引火点(℃)
  • 212(1)
  • 248(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
NEW HISCREW OIL NEXT 日立産機システムNEW HISCREW OIL NEXT日立産機システム(7件のレビュー)
14,498税込15,948
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体淡黄色引火点(℃)248外観透明流動点(℃)-50.0>密度(g/cm3 at15℃)0.8309適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ベビコン用純正オイル20L 日立産機システムベビコン用純正オイル20L日立産機システム
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
適合日立ベビコン(給油式)専用オイル 特殊酸化防止剤配合で炭化物の生成量が少ない。特殊極圧添加剤配合で摩耗・傷の発生量が少ない。容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1800mL関連資料SDS(0.38MB)危険物の性状非水溶性
日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L 日立産機システム日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L日立産機システム
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
適合日立旧型HISCREW及びDSPスクリューコンプレッサー使用鉱物油オイルとなります。現行ご使用オイルから交換される場合フラッシング作業が必要となります。ご相談下さい。容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1800mL関連資料SDS(0.74MB)危険物の性状非水溶性
RMS(レアマックススーパー)グリス400g 日立産機システムRMS(レアマックススーパー)グリス400g日立産機システム
6,598税込7,258
1本(400g)
当日出荷
スクリューコンプレッサー用グリス
危険物の類別非危険物
日立サーボリフターオイル 日立産機システム日立サーボリフターオイル日立産機システム
4,898税込5,388
1缶(3L)
3日以内出荷
日立産機システム製サーボリフターブレーキ型式LS-TY2 CFブレーキ型式LS-HY4 サーボリフター用純正オイル
容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
フードグレードロータリーコンプレッサーオイル20L 日立産機システムフードグレードロータリーコンプレッサーオイル20L日立産機システム
96,980税込106,678
1缶(20L)
3日以内出荷
適合食品業界向けHACCPに対応した日立スクリュー圧縮機専用オイル ・米国FDAが規定した安全な材料を使用・米国NSFインターナショナルによりH1グレードに認証・日立スクリュー圧縮機HISCREW、DSPシリーズに共通してご使用頂ける専用油 ※市販潤滑油(鉱物油)及び現行ご使用潤滑油からオイル交換される場合フラッシング作業が必要となりますのでご相談下さい。容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1800mL関連資料SDS(0.61MB)危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油