2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率15~30倍 特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械NC旋盤 成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L)18 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄褐色透明 外観(希釈液)淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷