絞り込み
ブランド
  • 日本油化工業
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(74)
  • 信越化学工業(63)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(49)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
内容量(L)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 18(14)
  • 20(1)
  • 200(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hiカーボクリーン 日本油化工業Hiカーボクリーン日本油化工業
16,980税込18,678
1ケース(15kg)
4日以内出荷
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
YUNISOL SS 日本油化工業YUNISOL SS日本油化工業
6,998税込7,698
1缶(18L)
4日以内出荷
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
YUNISOL H 日本油化工業YUNISOL H日本油化工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
4日以内出荷
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)65(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.903(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類反応中性危険物の性状非水溶性
DESTOL-FⅡ 日本油化工業DESTOL-FⅡ日本油化工業
45,980税込50,578
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイカーボン 日本油化工業ハイカーボン日本油化工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(18L)
4日以内出荷
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
YUNIC 555D 日本油化工業YUNIC 555D日本油化工業
19,980税込21,978
1缶(18L)ほか
翌々日出荷
重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。 スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。
液色暗褐色主成分有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤引火点(℃)70~86密度(g/cm3)0.90~0.96(15℃)粘度(cSt)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
DPFスケール洗浄剤 日本油化工業DPFスケール洗浄剤日本油化工業
21,980税込24,178
1箱(20L×1箱)
3日以内出荷
ディーゼル微粒子捕集フィルタ内に固着、堆積した灰分を効果的に溶解、軟化し除去を容易にします。 汚損したフィルタは、 カーボン汚れ(黒色の炭化物)やスケール(灰分)が内部に残留しています。 第一行程として、カーボン汚れ(黒色の炭化物)の除去をメーカーのカーボン洗浄剤 「ハイカーボンDS」にて 実施し、その後、第二工程として本品にてスケール洗浄を行うことで、汚損し効率の低下したディーゼル 微粒子捕集フィルタをより清浄に復元することができます。 高濃縮タイプのため、ディーゼル微粒子捕集フィルタの汚損状況に応じて適宜希釈して使用出来ます。 人体や、環境に有害な成分を配合していません。また、毒劇物取締法や消防法の危険物に該当しない ため、保管場所の制約はありません。
用途DPFフィルタに固着・堆積した灰分の軟化・溶解危険物の類別非危険物
ユニプロット PC-100L 日本油化工業ユニプロット PC-100L日本油化工業
14,980税込16,478
1缶(16.8L)
3日以内出荷
ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
YUNISOL SR 日本油化工業YUNISOL SR日本油化工業
8,498税込9,348
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色無色透明密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤反応強酸性危険物の類別非危険物
YUNISOL AF 日本油化工業YUNISOL AF日本油化工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
10日以内出荷
シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
容量(L)18液色乳白色主成分シリコンオイル、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.0(15℃)危険物の類別非危険物反応中性
YUNISOL O-Xtra 日本油化工業YUNISOL O-Xtra日本油化工業
25,980税込28,578
1缶(20L)
4日以内出荷
悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。 従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。 アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。 PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます
液色淡黄色透明pH8.0(25℃pHメーター)主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他密度(g/cm3)1.05(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5~10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20~100倍
ハイカーボンDS 日本油化工業ハイカーボンDS日本油化工業
16,980税込18,678
1箱(18L×1箱)
3日以内出荷
強力な浸透力で硬質カーボンに速やかに浸透し、金属・セラミック・プラスチック面から剥離、除去します。 アルミニウム、鉄に対する腐食性はありません。 刺激性・悪臭がなく、作業性が良好です。 泡立ちを抑え、循環洗浄、バブリング洗浄時の良好な作業性を確保します。
用途DPFなどの車両用排ガス処理装置のカーボン洗浄剤危険物の類別非危険物
YUNSOL EVⅡ 日本油化工業YUNSOL EVⅡ日本油化工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
翌々日出荷
エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。
液色無色透明主成分キレート剤、無機アルカリ塩引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.14(15℃)危険物の類別非危険物反応弱アルカリ性
YUNISOL C 日本油化工業YUNISOL C日本油化工業
9,998税込10,998
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
YUNIC 600S-Ⅱ 日本油化工業YUNIC 600S-Ⅱ日本油化工業
38,980税込42,878
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
液色無職~淡褐色透明主成分有機金属塩、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.87(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)1.5(50℃)危険物の性状非水溶性
YUNISOL F#2 日本油化工業YUNISOL F#2日本油化工業
8,098税込8,908
1ケース(18L)
4日以内出荷
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
YUNISOL AC 日本油化工業YUNISOL AC日本油化工業
5,398税込5,938
1缶(18L)
翌々日出荷
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明密度(g/cm3)1.06(15℃)引火点(℃)なし主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤反応アルカリ性危険物の類別非危険物
Wax Breaker 日本油化工業Wax Breaker日本油化工業
42,980税込47,278
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
液色淡黄色(透明~微濁)主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤引火点(℃)約66(PM法)危険等級動粘度(mm2/s)20~30(50℃)密度(kg/m3)880~920(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
YUNIC 750LS-F 日本油化工業YUNIC 750LS-F日本油化工業
42,980税込47,278
1缶(18L)ほか
翌々日出荷
低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
液色淡黄色~淡褐色透明動粘度(mm2/s)15~30(50℃)密度(kg/m3)870~910(15℃)引火点(℃)約67(PM密閉式)主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
YUNIC 700LS 日本油化工業YUNIC 700LS日本油化工業
29,980税込32,978
1缶(18L)ほか
翌々日出荷
低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。
液色淡黄色透明主成分脂肪酸、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.86(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)5.1(50℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
YUNISOL FK 日本油化工業YUNISOL FK日本油化工業
7,898税込8,688
1缶(17L)
4日以内出荷
ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。
使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。質量(kg)20.8容量(L)17荷姿18L/石油缶主成分無機アルカリ塩、界面活性剤引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35外観無色透明液体保管環境密栓して屋内に保管危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.10反応アルカリ性
工業用潤滑油