無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K
比重0.968(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.74
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)100(25℃)
表面張力(mN/m)20.5
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.970(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)350(25℃)
表面張力(mN/m)20.9
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K
比重0.960(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.5×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.72
屈折率1.402
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)50(25℃)
表面張力(mN/m)20.5
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)500(25℃)
表面張力(mN/m)21.0
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K
比重0.969(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.74
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)200(25℃)
表面張力(mN/m)20.9
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
表面張力(mN/m)21.1
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K
比重0.975(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-40以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)10000(25℃)
表面張力(mN/m)21.4
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K
比重0.935(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分25
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.3×10-1
流動点(℃)-60以下
比誘電率 50Hz2.62
屈折率1.399
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)10(25℃)
表面張力(mN/m)20.1
比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。