極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)113
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。
起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種1号相当
pH8.8
引火点(℃)なし
外観(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)33.3(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性・浸透性が優れており、工具寿命の延長及び仕上面の向上が期待できます。
洗浄性に優れ、またベトつきが少ないので、作業環境の改善ができます。
消泡性が良好で、作業性に優れます。
防腐・防カビ性に優れ、液寿命が延長し、更油頻度を減らします。
使用液の透明性、混入油分の分離性が良好で、作業性に優れます。
仕様表面張力:30.0(10-3N/cm)
容量(L)20
pH9.63
外観(希釈液)淡黄色半透明
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。
鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。
抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。
油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。
シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。
塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)34.0(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。