工業用潤滑油 :「モーター用グリス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V125J(S)
優れた酸化安定性。酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。優れた機械的安定性。リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。優れた防錆性。高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。優れた音響特性。電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています。・電動機用軸受。・Fillforlifeで密閉されたベアリング。・ポンプ用軸受。幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します。・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨 外観淡褐色 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格(100℃×24h)
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル サンライト グリース
優れた酸化安定性。シェルサンライトグリースは、高度に精製された基油に厳選された酸化防止剤を配合し、優れた熱・酸化安定性を発揮します。優れた機械的安定性。シェルサンライトグリースは、特に厳選されたリチウム石けんを採用することにより、機械的安定性に優れていますので、過酷な条件下でせん断を受けてもちょう度変換が少なく、優れた潤滑性能を保持します。優れた耐摩耗性能。シェルサンライトグリースは、油膜強度が高く耐摩耗性に優れ、焼付を起こしにくく、長時間優れた潤滑性能を保持します。優れた耐水性。シェルサンライトグリースは耐水性に優れ、水が混入してもちょう度変化が少なく、グリースの流出や外部からの異物混入を防止します。優れた防錆性。シェルサンライトグリースは、防錆性に優れていますので、過酷な条件下でも錆の発生を防止します
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています。・電動機用軸受。・Fillforlifeで密閉されたベアリング。・ポンプ用軸受。幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します。・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨 使用温度範囲(℃)-20~+135 外観黄褐色 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)