工業用潤滑油 :「添加剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などの添加剤をバランスよく配合した合成系工業用極圧ギヤ油です。
鉱油系ギヤ油と比較し、摩擦特性、潤滑性に優れているため、省電力や抑温効果が期待できます。
さらに、高荷重や衝撃荷重の加わる過酷な条件で優れた耐マイクロピッチング性能を示します。
流動点(℃)-50
色(ASTM)L1.5
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
容量(L)20
引火点(℃)246(開放式)
流動点(℃)-10
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:680、100℃:43.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数104
密度(g/cm3 at15℃)0.904
色(ASTM)4
化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油 箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸受や、その他特殊用途等、広範囲の途に適しています。
高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。
粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。
優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。
従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。
防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。
熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので耐摩擦性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起こさず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。
抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持した安定した加工精度を維持することができます。
厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靭な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。これによりトラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。
防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。
厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。
容量(L)20
引火点(℃)263
流動点(℃)-25.0
動粘度(mm2/s)68(40℃)、9.3(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数113
密度(g/cm3 at15℃)0.867
色(ASTM)L1.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
各種機械の高温下および高荷重下で使われる軸受などの潤滑に適し、ノンツイストミル、カレンダーロールなどに最適な潤滑油です。
特殊酸化防止剤を添加しているため、高温下での使用においても優れた熱安定性を示し、変質やスラッジの生成が少なく、更油期間の延長が期待できます。
優れた防錆・防食効果を示す特殊な添加剤を採用しているので、錆・腐食の発生を防止し、ベアリング等各種機器の寿命延長が期待できます。さらに優れた消泡剤を添加しているので、撹拌による泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。
厳選した基油と添加剤を配合することで、水が混入しても乳化しにくく、水を容易に分離するため、機器効率の維持が期待できます。
優れた油膜保持性を有するので、水などが混入する過酷な環境でも使用できます。
優れた耐摩耗性を有するとともに、FZG歯車試験で「12ステージ合格」の極圧性を持ち、軸受など各種潤滑箇所への幅広い使用が可能です。
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
高性能基油に各種添加剤をバランスよく配合した結果、熱・酸化安定性に優れ油温が高く厳しい条件下においてもオイル劣化によるトラブル回避に貢献します。
蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイル消費の低減に寄与します。また、オイルミストの発生を抑えられるため、クリーンなエアの供給が可能です。
高性能基油を使用することにより、通常のコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。そのため低温時に始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。
水分離性能が優れているため、ドレン切替が容易で補充量の低減に寄与します。
色L1.0
容量(L)20
引火点(℃)246
流動点(℃)-30.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数140
密度(g/cm3 at15℃)0.833
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ポリグライコールを基油としているため、鉱油が使用できない高温運転条件下(120℃程度まで)でも長期間にわたり使用できます。また、スラッジの生成がきわめて少ない特長を有し、多くのギヤメーカーから推奨されています。
防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から機器を守ります。
FZG歯車試験で、12ステージに合格しており、鋼/鋼接触の一般工業用ギヤに対しても極圧ギヤ油としても使用できます。
銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑では非常に低い摩耗係数を示し、省エネルギー効果、機械効率の向上が期待できます。
温度による粘度変化が少なく、かつ低温流動性が優れているので、広い温度域で使用する事ができます。
用途製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑。
銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます)
高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑。
熱処理炉などの高温チェーンの潤滑。
適合範囲製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑、銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます)、高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑、熱処理炉などの高温チェーンの潤滑
容量(L)20
引火点(℃)268
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)150(40℃)、23.5(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数188
密度(g/cm3 at15℃)1.076
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高度精製された基油に、厳選した摩耗防止剤を添加しており、各種機器の寿命延長が期待できます。
厳選された摩耗防止剤を添加していますので、油圧ポンプ、油圧モーターや各種装置の安定稼働及び機器寿命の延長が期待できます。
高度精製基油に特殊な酸化防止剤を添加していますので、スラッジや酸化物の発生を最小限に抑えます。
厳選された防錆剤を添加しています。このため、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から効果的に機器を守ります。タービン油さび止め試験に合格しています。
水分離性に優れており、万一装置系内に水が入っても、乳化しにくい性能を有しています。従って、油圧機器の水によるダメージを最小限に抑えることができます。
適合範囲油圧ポンプ・油圧モーター
容量(L)20
特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。
化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい優れた性質を持っております。そのため、化粧品、薬剤原料としても使用できます。
シェル オンジナオイル15、32、67は、食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。
色+30
容量(L)20
流動点(℃)-10.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。