工業用潤滑油 :「界面活性剤 消泡剤」の検索結果
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他
pH7.9(原液)
外観淡黄色微濁液体
動粘度(mm2/s)10(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
表面張力(mN/m)34(5%溶液)
洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
pH11.8(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.7(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)36(5%溶液)
鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
用途油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄
成分トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水
pH8.2(原液)
外観淡黄色微濁液体
動粘度(mm2/s)5.3(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)35(5%溶液)
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
pH13.0(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.7(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
表面張力(mN/m)34(5%溶液)
防錆力、消泡性がある中国式ワイヤーカット放電加工機用の水溶性放電加工液
用途中国式ワイヤーカット放電加工機の加工液
成分脂肪酸塩、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、消泡剤、他
容量(L)20
pH10.4(原液)、9.7(20倍希釈液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)22(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
表面張力(mN/m)33(20倍希釈液)
抵抗比63 Ω・cm(原液) 3.6×102 Ω・cm(20倍希釈液)
1個(20L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。