ユニウェイ SFENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ユニウェイ DENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥139,800税込¥153,780
1缶(200L)
当日出荷から3日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
高粘着潤滑剤旭エンジニアリング税込¥3,628~¥3,298~
コスモタービンコスモ石油ルブリカンツ税込¥15,378¥13,980