工業用潤滑油 :「ネジ切 潤滑剤」の検索結果
低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。
難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に
容量(L)18
引火点(℃)168
流動点(℃)-10
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:14.34
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L1.0
脂肪油分(%)11.2
硫黄分(%)2.3
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。