4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途鋳鉄の一般切削に 仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格 容量(L)18 外観黄褐色 危険物の類別非危険物 希釈液(×10)pH9.2 希釈液(×10)表面張力 10-3N/m31 密度(g/cm3 at15℃)0.9697 耐食性鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈) 使用濃度【鋼・アルミ・銅】10~30倍
1缶(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:あり タイプ【被膜】半乾燥性透明油膜 容量(L)18 目的洗浄兼一時防錆 引火点(℃)96 防錆可能年月3か月 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:4.504 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8481 JIS分類NP3-2相当 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 耐腐敗性に優れています。
用途鋼・鋳鉄・アルミの切・研削加工に 仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格 容量(L)18 不揮発分82 外観40℃:32.96、100℃:5.678 危険物の類別非危険物 希釈液(×10)pH9.8 希釈液(×10)表面張力 10-3N/m36 密度(g/cm3 at15℃)0.96 耐食性鋼・アルミ・銅:変色、亜鉛:変化なし、鋳鉄:変色する場合がある(室温/48hr/10倍希釈) 使用濃度【鋼・銅・アルミ・ステンレス】10~30倍
1缶(18L)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。 pH10.6(×50希釈倍率) 不揮発分原液/34% 密度(g/cm3)原液/1.132(15℃) 外観(原液)無色透明 希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍 硫黄分(%)原液/- 仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング