3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温特性が優れています。 化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。 炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。 水分が少なく、冷媒に対して安定です。 絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油 酸価(mgKOH/g)0.01 仕様【熱安定度(170℃/12hr)】合格 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
1缶(20L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。 使用温度範囲(℃)-60~110 外観白黄色軟膏状 増ちょう剤リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
1缶(2.5kg×1缶)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング