工業用潤滑油 :「ISO VG22」の検索結果
関連キーワード
優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受
精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤
極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3)
ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください)
使用粘度が適合する低圧の油圧装置
エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑
実験機器・望遠鏡などの精密機器
銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)
仕様さび止め試験合格
容量(L)20
適合範囲工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。