工業用潤滑油 :「金属洗浄剤」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-AK VR 150AT
弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。
用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。 使用温度(℃)20~80 使用時間(分)1~3 pH10.2~11.2(1.5%:25℃) 比重1.05 外観無色~淡黄色・透明・液状 危険物の類別非危険物 使用濃度0.5~3% 洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄
1缶(18kg)
18,980 税込20,878
7日以内出荷