工業用潤滑油 :「離型剤」の検索結果

工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。 金型汚れおよび成形品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番67-3149-78 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1086mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷