6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油 引火点(℃)270 粘度(at40℃mm2/s)105 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 原液密度(15℃) g/cm30.887 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
1缶
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。 高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他 適合範囲ポンプ 容量(L)18 到達圧力(Pa)1.3×10-5 引火点(℃)235 蒸発潜熱約210J/g 危険等級 動粘度(mm2/s)22.0/40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.936 色(ASTM)LO.5 作動温度(℃)170~210 比熱(J/g)2.31 平均分子量約394 蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。 適合範囲ポンプ 引火点(℃)270 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)105.0(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.88
1缶(4L)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスに ISO粘度グレード100 適合範囲ポンプ 仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格 容量(L)18 引火点(℃)285 流動点(℃)-15以下 動粘度(mm2/s)95/40℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.9 色(ASTM)L1.0 蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
1缶(18L)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。
用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。 適合範囲ポンプ
1缶(4L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。 耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。 適合範囲ポンプ 引火点(℃)254 流動点(℃)-20.0以下 動粘度(mm2/s)63.7(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.905
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング