工業用潤滑油 :「離型剤」の検索結果

工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロ化学工業ユシロンフォーム
幅広い加工領域で効果を発揮! ◇乾燥性に優れるため鋳巣の低減が可能です。 ◇従来の汎用タイプに比べ付着性に優れるため、幅広い金型温度領域で対応可能です。 ◇高希釈使用が可能となり、ランニングコスト低減が可能です。 ◇ワックスフリーのため、金型汚れも減らせます。
容量(L)18 濃度(%)(推奨)1~3 外観白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷