工業用潤滑油 :「油性切削油」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。
極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。
適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。
低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工
仕様銅板活性度:4
材質主成分:精製鉱物油
色淡黄色
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度(mm2/s)15
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
仕様銅板活性度:4
トラスコ品番859-0895
色淡黄色
容量(L)20
主成分精製鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度(mm2/s)32
危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。
浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。
清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削
仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤
トラスコ品番818-4790
材質主成分:鉱物油
色淡黄色
容量(L)20
銅板腐食(a)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度(mm2/s)5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工
仕様銅板活性度:1
色淡黄色
容量(L)20
主成分精製鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。