14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番868-2945 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

トラスコ品番868-2370 容量(L)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6缶)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10% 粘度ISO VG460 主成分鉱物油、二硫化モリブデン 容量(L)1 質量(kg)1.06 トラスコ品番123-2258 使用温度範囲(℃)150以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番868-2930 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

トラスコ品番868-2904 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 添加量5~10%
1缶(4L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トラスコ品番135-9255 容量(L)18 アズワン品番64-7144-42 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
91,980 税込101,178
4日以内出荷

トラスコ品番136-0767 容量(L)18 アズワン品番64-7144-56 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
89,980 税込98,978
16日以内出荷

トラスコ品番135-9234 容量(L)18 アズワン品番64-7144-49 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラスコ品番135-9240 容量(L)18 アズワン品番64-7143-87 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
89,980 税込98,978
4日以内出荷

トラスコ品番868-2371 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

トラスコ品番135-9244 容量(L)18 アズワン品番64-7143-86 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。 使用温度範囲(℃)150以下 仕様添加剤 トラスコ品番123-2231 使用方法標準添加量はオイルに対して10% 容量(L)1 動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2 引火点(℃)217 粘度ISO VG100 密度(g/cm3)0.91 外観黒色オイル 流動点(℃)-30 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm) 銅板腐蝕1a(100℃、3h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,998 税込5,498
当日出荷

鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に 使用温度範囲(℃)150以下 トラスコ品番123-2240 容量(L)1 適合範囲減速機、設備機械 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。 適合範囲ギヤ 緑黄色透明 使用温度範囲(℃)150以下 容量(L)4 主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)