工業用潤滑油 :「工業用潤滑油 ギア油」の検索結果
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番868-2378
容量(L)20
アズワン品番64-7143-92
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
トラスコ品番868-2376
容量(L)20
アズワン品番64-7143-90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
トラスコ品番135-9246
容量(L)20
アズワン品番64-7143-94
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
トラスコ品番136-0747
容量(L)20
アズワン品番64-7143-93
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
トラスコ品番135-9235
容量(L)20
アズワン品番64-7143-96
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
トラスコ品番136-0751
容量(L)20
アズワン品番64-7143-95
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
トラスコ品番868-2904
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
添加量5~10%
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番135-9255
容量(L)18
アズワン品番64-7144-42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
トラスコ品番868-2945
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番136-0767
容量(L)18
アズワン品番64-7144-56
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
16日以内出荷
トラスコ品番135-9234
容量(L)18
アズワン品番64-7144-49
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
トラスコ品番135-9240
容量(L)18
アズワン品番64-7143-87
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番135-9244
容量(L)18
アズワン品番64-7143-86
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1缶(4L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1箱(1L×6缶)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
トラスコ品番135-9245
容量(L)18
アズワン品番64-7144-09
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
トラスコ品番135-9260
容量(L)18
アズワン品番64-7144-06
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
トラスコ品番136-0772
容量(L)18
アズワン品番64-7144-05
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
トラスコ品番136-0775
容量(L)18
アズワン品番64-7144-01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
トラスコ品番136-0790
容量(L)18
アズワン品番64-7144-08
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
トラスコ品番135-9275
容量(L)18
アズワン品番64-7144-07
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
トラスコ品番136-0754
容量(L)18
アズワン品番64-7144-03
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
トラスコ品番135-9247
容量(L)18
アズワン品番64-7144-04
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%
色黒
粘度ISO VG460
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
容量(L)1
質量(kg)1.06
トラスコ品番123-2258
使用温度範囲(℃)150以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。
既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。
使用温度範囲(℃)150以下
仕様添加剤
トラスコ品番123-2231
使用方法標準添加量はオイルに対して10%
容量(L)1
動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2
引火点(℃)217
粘度ISO VG100
密度(g/cm3)0.91
外観黒色オイル
流動点(℃)-30
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)
銅板腐蝕1a(100℃、3h)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に
使用温度範囲(℃)150以下
トラスコ品番123-2240
容量(L)1
適合範囲減速機、設備機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。