工業用潤滑油 :「黄色」の検索結果
関連キーワード
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。
用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工
トラスコ品番123-3009
色淡黄色
使用温度範囲(℃)40以下
主成分鉱物油、油性向上剤、極圧剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。
また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG220
色淡黄色
使用温度範囲(℃)250以下
容量(L)18
引火点(℃)286
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量18L
粘度指数98
ベースオイル合成油
1缶(18L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。
また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG320
色淡黄色
使用温度範囲(℃)250以下
容量(L)18
引火点(℃)284
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量18L
粘度指数91
ベースオイル合成油
1缶(18L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。