工業用潤滑油 :「研磨液」の検索結果
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
関連キーワード
工業用オイル。
ソリューブルタイプ
精度の高い加工に適しています。非鉄金属加工:1倍~3倍に・鉄鋼材料加工:2倍~5倍に水で薄めて使用します。
非危険物
仕様●内容量:18L●脂肪系添加剤
アズワン品番68-0821-71
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
工業用潤滑油 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。