工業用潤滑油 :「kf96」の検索結果
関連キーワード
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S
適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥24,850
税込¥27,335
3日以内出荷
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入
粘度1.5C/S
容量(kg)14
適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用
危険物の類別非危険物
1缶(14kg)
¥177,410
税込¥195,151
6日以内出荷
主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。
離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
容量(mL)420
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。