工業用潤滑油 :「vg320 ギアオイル」の検索結果
セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい)
有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上)
冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150)
遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく
特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!
用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機
ISO粘度グレードVG320
仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287
容量(L)4
引火点(℃)266
銅板腐食(a)1(100℃×3H)
外観緑黄色透明
流動点(℃)-27.5
基油鉱物油+合成油
固体潤滑剤他有Mo
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
粘度指数133
密度(g/cm3 at15℃)0.88
全酸価(mgKOH/g)0.51
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。