絞り込み
ブランド
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(74)
  • 信越化学工業(63)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(49)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 18(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
7,698税込8,468
1缶(1.2kg)
当日出荷
成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル浸透オイルスーパーグリスデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
87,980税込96,778
1缶(18L)
5日以内出荷
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止透明特性浸透性使用温度範囲(℃)-30~150容器主成分鉱油+特殊防錆油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チェーンオイルM-30ディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルチェーンオイルM-30ディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
109,800税込120,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。
用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
139,800税込153,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。 摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上トラスコ品番124-0141使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)18容器主成分鉱油+二硫化モリブデン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
東レ FSアンチフォーム 93 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル東レ FSアンチフォーム 93デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
67,980税込74,778
1缶(17kg)
120日以内出荷
ホワイトpH8有効成分0.3粘度(Pa・s)2危険物の類別非危険物
工業用潤滑油