絞り込み
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
- 信越化学工業(41)
- AZ(エーゼット)(26)
- BOLL(23)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
- 日本油化工業(18)
- 旭エンジニアリング(12)
- GA(グリーンエース)(10)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- マキタ(7)
- フックスジャパン(7)
- アサダ(6)
- 鈴木油脂工業(SYK)(6)
- 扶桑精機(6)
- NOKクリューバー(6)
- 大崎電工(5)
- ヤナセ製油(5)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 1(1)
- 18(2)
特価

ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥8,898税込¥9,7881缶(1.2kg)当日出荷成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
浸透オイルスーパーグリス
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥109,800税込¥120,7801缶(18L)5日以内出荷水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。用途錆弛緩、キシミ音防止色透明特性浸透性使用温度範囲(℃)-30~150容器缶主成分鉱油+特殊防錆油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チェーンオイルM-30ディスパージョン
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥139,800税込¥153,7801缶(18L)12日以内出荷二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。 高温用ディスパージョンです。用途高温下のオーブンチェーン、コンベアー質量(kg)22色黒使用温度範囲(℃)-40~180容量(L)18温度(℃)(固体潤滑剤)400容器缶主成分ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性