工業用潤滑油 :「ノコ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削) JIS規格JISA2種2号相当 透明~半透明 主成分合成潤滑油 容量(L)18
1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。 粘度ISO VG110 褐色 適合範囲チェーンソー 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番512-3071 種別詰替用 無色透明 質量(g)4122 容量(L)4 使用温度範囲常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 適合範囲サイクルエンジン 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9867 褐色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL ISO規格VG56 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
翌々日出荷