工業用潤滑油 :「工業用揮発油」の検索結果
速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。
仕様スプレー後の状態:液状(揮発)
トラスコ品番512-3071
種別詰替用
色無色透明
質量(g)4122
容量(L)4
使用温度範囲常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。