工業用潤滑油 :「切削オイル」の検索結果

工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-217 切削油 ホーザン 動画あり
金属加工に欠かせない便利な切削油 金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。 加工する部分に塗ってご使用ください。 非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。
容量(mL)30 アズワン品番64-5106-67 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30mL)
489 税込538
当日出荷

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)100 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 アズワン品番65-2365-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
529 税込582
当日出荷

「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

ミスターマイスターフルスター225用 切削油
エコ商品
斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
容量(mL)1000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

旭エンジニアリング水溶性切削油(ソリューソン)
エコ商品
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18 比重1.08(15.6℃) 引火点(℃)なし 臭気特有 対応溶液PH 5%:9.4 外観微黄色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1缶(18L)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

旭エンジニアリング水溶性ミスト切削油
エコ商品
pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
ソリュブル 容量(L)4 粘度原液(40℃、mm2/s):8.8 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡黄色半透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB)
1缶(4L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

旭エンジニアリング水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT
エコ商品
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3) 外観黄褐色~褐色微濁液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削油消泡剤
エコ商品
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH7 引火点(℃)100密閉式 臭気特有 外観白色液体 危険物の類別非危険物 粘度(cP)350 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.38MB)
1缶(3.8kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ハイサス
エコ商品
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー 質量(kg)6 電源電圧AC100V 単相 電源コード(m)5 ホース長さ(m)(エア・液)5 吐出圧力(MPa)0.02~0.04 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 空気量(L)(供給)5/min
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル ISO粘度グレードISOVG10 成分硫黄添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 アズワン品番65-2365-67 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

ニコテックカッティングオイルSF21
エコ商品
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 タイプソリューソン 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 希釈倍率20~40倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISO VG10 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF2
エコ商品
Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー等の軽切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF
エコ商品
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ製油セブンカット
エコ商品
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油 容量(L)20 規格A2種1号 加工材料鉄系金属(ステンレス含む) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。 オイルタイプ。
容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

マーベル切削スプレー
エコ商品
スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。 トラスコ品番428-3307 容量(mL)300 タイプスプレータイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.179L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ニコテックカッティングオイルGF
エコ商品
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用 タイプソリューソン 適合範囲研削盤等の一般粗研削用 希釈倍率20~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-B(N)
エコ商品
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工 外観【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色 密度(g/cm3 at15℃)0.95 表面張力(mN/m)33.7(25℃) pH9.9 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板 使用希釈倍率切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

独自の界面活性剤と高性能潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。また、冷却性と浸透性も高いことから、ステンレス鋼を含む鋼材などの重切削加工において、優れた切削性能を発揮します。 高機能界面活性剤の配合により、切削液のべた付きを防止し、また耐腐敗性に優れるため、液の長寿命化が可能となります。 硫黄、リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途アルミ合金、銅材、鋳鉄および鋼材等の各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工 外観【原液】黄褐色液体、【希釈液】乳白色液体 密度(g/cm3 at15℃)0.98 表面張力(mN/m)29.7(25℃) pH9.3 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板 使用希釈倍率鋼・ステンレス材の重切削加工 5~20倍、アルミ材・銅材の切削加工 10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル C-N(N)
エコ商品
浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、特に鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 消泡性が優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の一般用研削加工や精密仕上げ研削加工など pH9.8 使用希釈倍率鉄鋼材料の研削加工:30~50倍 外観【原液】微黄色透明、【希釈液】無色透明 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.06 表面張力(mN/m)48(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルCS
エコ商品
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 タイプエマルジョン 適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削性能向上剤
エコ商品
本品は水溶性切削油に強力な潤滑力を与え、工具寿命、仕上がり面、加工時間の短縮を図るための高分子化合物です。 塩素や硫黄を含まず人と環境に優しい製品です。 特にベアリング研削時のシュー摩擦抑制に効果があります。 本品1缶で約800L分のタンク容量にご使用頂けます。
成分高分子化合物 使用方法使用中の水溶液を別容器に入れ、本品をタンク容量の0.5%添加しよく混ぜてからタンクに入れて下さい。 内容量(L)3.8 引火点(℃)238 臭気無臭 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3800mL 粘度(mm2/s)380(25℃.) 密度(g/cm3 at15℃)1.04 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ニコテックカッティングオイルKUL-8
エコ商品
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。 水溶性切削油剤です。
用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用 タイプソリューソン 適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用 希釈倍率20~40倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(18L)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナガタマリーンカット
エコ商品
光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。 優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。 既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。
用途光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。 容器18L缶 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
23,980 税込26,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル C-B(N)
エコ商品
新規抗菌性物質の配合により、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 砥粒の喰いつきを良好にするため、摩擦係数を高く設定しており、粗研削加工にも適しています。 オイルフリーのため機械および加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 鉄鋼材料に対する防錆性が優れています。起泡性が小さく、消泡性にも優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鋼材の精密仕上げ研削加工に pH10.1 使用希釈倍率研削加工:30~50倍、端面研削やアンギュラー研削など:20~30倍 外観【原液】微黄色、【希釈液】無色透明 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.03 表面張力(mN/m)37.3(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアプレス RB
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。 極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 酸価(mgKOH/g)45 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルMST
エコ商品
天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。
用途バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用 淡黄色 タイプミスト 引火点(℃)172 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルEP-1
エコ商品
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用 淡褐色 タイプ不活性 引火点(℃)174 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル S-BA(N)
エコ商品
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。 摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。 起泡性が小さく、消泡性が優れています。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工 pH9.4 使用希釈倍率切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍 外観【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.99 表面張力(mN/m)35.6(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-P(N)
エコ商品
活性硫黄系極圧剤および特殊潤滑剤を配合しているため、切削性が優れます。 鋳鉄を含む鉄鋼材料の加工を目的としていますので、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 耐腐敗性が優れる成分を使用し、抗菌性物質を配合していますので、液の長寿命化が図れます。 リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途鋳鉄を含む鉄鋼材料などの各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工 pH9.3 使用希釈倍率鉄鋼材料の切削加工:10~30倍、ガンドリル、ブローチ加工:5~10倍 外観【原液】濃緑色液状、【希釈液】白色乳化液 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.99 表面張力(mN/m)34.6(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルM2020
エコ商品
洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等 暗緑色透明 タイプソリュブル 希釈倍率10~20倍 引火点(℃)無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。
容量(L)4 引火点(℃)150以上 粘度200(Cst/40℃) 臭気特有 外観黄色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 銅板腐食4C RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ニコテックカッティングオイルM1010
エコ商品
バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。
用途マシニングセンター、NC旋盤等 褐色透明 タイプエマルジョン 希釈倍率10~20倍 引火点(℃)無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリングプレス加工油添加剤(超高粘度)
エコ商品
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
容量(L)3.8 引火点(℃)155 臭気微臭 外観褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8L 銅板腐食4B RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.83MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ニコテックカッティングオイルEP-2
エコ商品
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用 褐色液体 タイプ活性 引火点(℃)無し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)