工業用潤滑油 :「消防」の検索結果

工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。 特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。 引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。 粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。 非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。 潤滑性、耐摩耗性に優れています。 錆止め性、腐食防止性に優れています。 油性特性が優れています。 水分離性が優れています。
適合範囲ハイドロリック 流動点(℃)-17.5 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃×3H)1 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.20
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)