工業用潤滑油 :「LPG用」の検索結果
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器
容器仕様缶スプレー
成分LPGガス使用
トラスコ品番799-4567
容量(mL)220
適合範囲タッカー
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量110mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。