絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(7)
  • カクダイ(2,631)
  • INAX(LIXIL)(2,513)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,310)
  • TOTO(2,040)
  • KVK(2,023)
  • ミヤコ(1,264)
  • エスコ(1,021)
  • GAONA(ガオナ)(752)
  • SUGICO(スギコ)(483)
  • ハウステック(297)
  • RELIANCE(リラインス)(204)
  • 東洋アルチタイト(150)
  • アウス(143)
  • 東尾メック(138)
  • 利休信楽(67)
  • アイエス工業所(65)
  • リビラック(63)
  • オンダ製作所(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントテープ(消音バッチリシート用) 未来工業ジョイントテープ(消音バッチリシート用)未来工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
管端化粧キャップ 未来工業管端化粧キャップ未来工業
179税込197
1個
当日出荷
ガス管等を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。
適合ねじRc1/2・Rp1/2適合レンチ六角面幅12mm
ダ円サヤフレキカッター<R> 未来工業ダ円サヤフレキカッター<R>未来工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。 ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5)材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
遮光テープ 未来工業遮光テープ未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護するためのアルミテープです。 粘着付と粘着無があります。
防食テープ 未来工業防食テープ未来工業
849税込934
1個
当日出荷
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
基材ポリエチレン粘着剤ブチルゴム系材質(テープ)ポリエチレン
キャップ(RMモールペア用) 未来工業キャップ(RMモールペア用)未来工業
279税込307
1個
当日出荷
梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
配管モールカッター 未来工業配管モールカッター未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
これ1本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
替刃仕様ステンレス製
表示プレート(結束線タイプ) 未来工業表示プレート(結束線タイプ)未来工業
939税込1,033
1箱(10本)
当日出荷
適合径(Φmm)60まで
取り出し治具(ユニットバス貫通継手) 未来工業取り出し治具(ユニットバス貫通継手)未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ひも長(m)1
ハンディカッター(アルミテープ用) 未来工業ハンディカッター(アルミテープ用)未来工業
899税込989
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。
適合架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)取付穴径(Φmm)80
キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用) 未来工業キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用)未来工業
309税込340
1個
翌々日出荷
天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
補修テープ(被覆補修用) 未来工業補修テープ(被覆補修用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
発泡被覆の傷等を補修する場合に使用します。
ウォールカバー<R>(スッキリフロート用) 未来工業ウォールカバー<R>(スッキリフロート用)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
適合(排水用硬質塩化ビニル管継手)90°大曲りYのサイズ75
テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
消音テープ 未来工業消音テープ未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
ダ円引込みカバー 未来工業ダ円引込みカバー未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
バス用の追炊き配管を屋内へ引き込む部材です。
替刃(ダ円サヤフレキカッター用) 未来工業替刃(ダ円サヤフレキカッター用)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合ダ円サヤ管7用替刃(2枚1組)材質(刃)ステンレス製
一人施工棒 未来工業一人施工棒未来工業
569税込626
1個
当日出荷
一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。 オスねじの締付工具としても使用できます。 ドライバー差込穴付。 開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
サヤ管カッター 未来工業サヤ管カッター未来工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断できます。
適合(サヤ管)14~42、(外径)Φ19~48mm
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
キャップ(RMモール用) 未来工業キャップ(RMモール用)未来工業
179税込197
1個
翌々日出荷
梁、壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)28寸法H(mm)70寸法B1(mm)90
配管モールカッター(配管モール ペア用) 未来工業配管モールカッター(配管モール ペア用)未来工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307質量(g)720
ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ 未来工業ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ未来工業
819税込901
1個
翌々日出荷
レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。
適合レベルマスター
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ) 未来工業スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ)未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。 支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
壁貫通エルボボックス(コネクタなし) 未来工業壁貫通エルボボックス(コネクタなし)未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15適合管の呼び(樹脂管)10
化粧プレート 未来工業化粧プレート未来工業
999税込1,099
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様裏面粘着テープ付
たて型水栓ジョイント Tー2N 未来工業たて型水栓ジョイント Tー2N未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
たて型水栓ジョイント Tー1 未来工業たて型水栓ジョイント Tー1未来工業
899税込989
1個
翌々日出荷
固定座金 2本用 未来工業固定座金 2本用未来工業
349税込384
1個
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。
適合ボルト径W3/8
水栓レンチ 未来工業水栓レンチ未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ジョイントボックスA-5B用です。
適合(水栓ボックス)A-5B
水栓レンチ 未来工業水栓レンチ未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~11

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材