差込90°ターニングバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
タンク取付金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
吊下げシャワー接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
吊下げシャワー接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
回転ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としておねじサイズG1/2めねじサイズRc1/2
差込90°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
差込45°散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。
JIS規格商品。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
ハンドルはノンリフトタイプ。
ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
用途止水栓として奥行(mm)73本体幅(mm)42.5本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
化粧バルブ[共用形]SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
規格JISめねじサイズRc1/2おねじサイズPJ1/2
化粧バルブ[共用形]SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ビス付きの化粧バルブ。
めねじサイズRc1/2おねじサイズPJ1/2規格JIS
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
回転異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20X呼び13の異径タイプ
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
2口分岐可能。JIS規格商品。
用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
回転ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ナット部分が回転するので共回りがありません、呼び13
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
シャワーバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
埋め込み形バルブ
仕様埋込形バルブ取付ネジ径PJ1/2ねじサイズRc1/2
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質青銅寸法L(mm)69ねじ径Rc13寸法Z(mm)Rc1/2パイプ径(Φmm)13
D式分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水の出し止めはマイナスドライバー式。
キッチン下の湯側の分岐バルブ
エルボは360度回転式。
バルブを閉めると分岐側のみ止水します。
共用型なので一般地にも寒冷地にもお使い頂けます。
おねじサイズ(G)1/2めねじサイズ(Rc)1/2
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
幅広給水座金オンダ製作所税込¥4,618¥4,198