絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • カクダイ(17)
  • SF-JOINT(6)
  • エスコ(4)
  • テクノテック(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 東洋アルチタイト(2)
  • LEC(レック)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水廻り部材 :「TPE」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ホースユニオンナット ミヤコ排水ホースユニオンナットミヤコ
229税込252
1個
当日出荷
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
洗濯機パン用マルチエルボ ミヤコ洗濯機パン用マルチエルボミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
洗濯機パン用エルボセット ミヤコ洗濯機パン用エルボセットミヤコ
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質インシュロックタイ:ナイロン66材質(本体)TPE内径(Φmm)32外径(Φmm)32
ツインホース ミヤコツインホースミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
889税込978
1個
3日以内出荷
排水ホースエンドの化粧キャップです。
材質TPE適合径(Φmm)(排水ホース)30、(塩ビ管)30/40
ペアホース ミヤコペアホースミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120温度範囲(℃)0~80
縦引トラップ(透明) ミヤコ縦引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ ミヤコ縦引トラップミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ コンパクト型 ミヤコ横引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ縦引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU75
横引トラップ(透明) ミヤコ横引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ M44シリーズ ミヤコ縦引トラップ M44シリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPEアズワン品番67-7248-10
一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズ ミヤコ一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズミヤコ
7,098税込7,808
1個
8日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。接続はすべてねじ込みです。狭い場所での作業も簡単にできます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
ツインホース M246TH_15Xシリーズ ミヤコツインホース M246TH_15Xシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。銅管の様なロウ付作業が不要です。ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。埋設工事にはM246TS楕円サヤ管15Aをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。耐熱温度は、80℃です。曲げはR120以上でお使いください。
仕様●主材質:EPDM、TPE

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

tpe 手袋特集
おすすめ人気ランキング
水廻り部材