TBCユーロス自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5184質量(g)450寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67
エフ-1 ソケットTBC(タブチ)当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
面取り器TBC(タブチ)(6件のレビュー)当日出荷
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
エフ-1用 ゲージTBC(タブチ)当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
エフ-1用 矯正工具TBC(タブチ)当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
六角キャップナットTBC(タブチ)当日出荷
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ呼び径(mm)13トラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径13ねじサイズG1/2
ガイドナット20mmTBC(タブチ)当日出荷
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径20ねじサイズG1
ユーロス双口横水栓TBC(タブチ)(15件のレビュー)当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80質量(g)660仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
ユーロス横形自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13質量(g)450流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
止水栓丸ハンドル付13mmTBC(タブチ)当日出荷
用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
止水栓丸ハンドル付20mmTBC(タブチ)当日出荷
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
樹脂ベンダー 1M 内TBC(タブチ)当日出荷から翌々日出荷
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用材質ポリエチレン(PE)長さ(m)1適合管ドライフレックスパイプ
袋ナットパッキンセットTBC(タブチ)当日出荷
パッキン付です。
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7837材質快削黄銅棒質量(g)45呼び径13
両ナット付アダプタTBC(タブチ)当日出荷
袋ナット回転式です。
トラスコ品番812-7842材質黄銅質量(g)70呼び径(mm)13
VPパッキン20mmTBC(タブチ)当日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
横水栓ユーロスTBC(タブチ)当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350
止水栓丸ハンドル付25mmTBC(タブチ)翌日出荷
呼び径(mm)25トラスコ品番812-7764材質青銅質量(g)870操作方式ハンドル式
ガイドナット25mmTBC(タブチ)当日出荷
用途塩ビのシモクと一対で使用します。呼び径(mm)25トラスコ品番812-7777材質青銅質量(g)216呼び径25
樹脂ベンダー 3M 内TBC(タブチ)翌日出荷
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用トラスコ品番812-7983材質ポリエチレン質量(g)180長さ(m)3
樹脂ベンダー内TBC(タブチ)翌々日出荷
ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
トラスコ品番812-7958質量(g)200呼び径13全長(m)3適合管ドライフレックスパイプ
VPパッキン13mmTBC(タブチ)翌々日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
ボール止水栓ユニオンTBC(タブチ)翌々日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13-3/4トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300
ボール止水栓オネジTBC(タブチ)3日以内出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13トラスコ品番812-7971材質青銅質量(g)250バルブ種類ボール
VPパッキン25mmTBC(タブチ)3日以内出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
ユーロスカプラー付横水栓逆止付TBC(タブチ)翌々日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
吐水口KVK税込¥7,038~¥6,398~