絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • ミヤコ(95)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
  • エスコ(16)
  • オンダ製作所(12)
  • タカギ(10)
  • リビラック(9)
  • 東洋アルチタイト(9)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • 日本電興(6)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • テクノテック(4)
  • サイエンス(4)
  • 田中金属製作所(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • ダイレオ(3)
  • 未来工業(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • KVK(2)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(24)
  • 以上(24)
  • 以上(24)
価格
  • 1,500円以下(47)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水廻り部材 :「EPDM」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • パッキン epdm
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン カクダイパッキンカクダイ
108税込119
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途T/#1050-EPDM材質白色EPDM寸法C(mm)2
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
排水さしこみパッキン カクダイ排水さしこみパッキンカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
水栓パッキン13用 カクダイ水栓パッキン13用カクダイ(6件のレビュー)
249税込274
1セット(6個)
当日出荷
材質EPDM使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
二条ネジスピンドル 固定コマ カクダイ二条ネジスピンドル 固定コマカクダイ(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
レバーハンドルの補修部品
材質黄銅、EPDM
19ミリパッキン カクダイ19ミリパッキンカクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1セット(6個)ほか
当日出荷
1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ネジなどの接続の際に。
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
給水管パッキンセット カクダイ給水管パッキンセットカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
パッキン カクダイパッキンカクダイ
31税込34
1個
当日出荷
ロータンク排水弁セット カクダイロータンク排水弁セットカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
防臭キャップ カクダイ防臭キャップカクダイ
439税込483
1個
当日出荷
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用材質EPDMアズワン品番64-6504-51
排水さしこみパッキン カクダイ排水さしこみパッキンカクダイ
199税込219
1個
当日出荷
材質EPDM、PE
クランク用パッキン カクダイクランク用パッキンカクダイ
999税込1,099
1パック(20枚)
当日出荷
混合栓本体とクランクの間に使用
ゴムつきケレップ 13用 カクダイゴムつきケレップ 13用カクダイ
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
0731-15の20個入り
材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80アズワン品番64-6492-97
ハンドシャワパッキンセット カクダイハンドシャワパッキンセットカクダイ(3件のレビュー)
179税込197
1セット(4枚)
当日出荷
ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質NBR、EPDM
固定コマパッキン カクダイ固定コマパッキンカクダイ(1件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。材質EPDM、ステンレスタイプ寒冷地対応使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
スペアパッキン カクダイスペアパッキンカクダイ(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
用途0171用材質EPDM
リブつきパッキン カクダイリブつきパッキンカクダイ
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質EPDM
スピンドル(節水固定コマ) カクダイスピンドル(節水固定コマ)カクダイ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様材質黄銅、EPDM
ゴムつきケレップ 100個入 カクダイゴムつきケレップ 100個入カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
コマ・ケレップ水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
24ミリパッキン カクダイ24ミリパッキンカクダイ
219税込241
1セット(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ねじなどの接続の際に。
左ネジスピンドル(固定コマ) カクダイ左ネジスピンドル(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途左ネジ用材質黄銅、EPDMタイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-77商品タイプ左ねじ
スピンドル(固定コマ) カクダイスピンドル(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMタイプ-使用地区寒冷地用
水栓パッキン20用 カクダイ水栓パッキン20用カクダイ(1件のレビュー)
239税込263
1セット(4個)
当日出荷
材質EPDM使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
水道用ツリコマ カクダイ水道用ツリコマカクダイ
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
節水固定コマパッキン 13用 カクダイ節水固定コマパッキン 13用カクダイ
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
節水コマ 13用 カクダイ節水コマ 13用カクダイ(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ
929税込1,022
1個
当日出荷
ロータンク補修用呼32・38・51兼用 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。
材質EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-31
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用材質EPDM、PP
Uパッキン カクダイUパッキンカクダイ
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質EPDM商品タイプリブ付
バス用ロングSジャバラ カクダイバス用ロングSジャバラカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
用途接続パイプ径45mm用材質EPDM
ノンライジング上部 カクダイノンライジング上部カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
仕様取付ネジは専用材質黄銅、EPDM
フレキパイプ用フクロナット 25 カクダイフレキパイプ用フクロナット 25カクダイ
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
用途6710-25×10用材質黄銅、EPDmアズワン品番64-6497-18
フレキパイプ用フクロナット20(16.8用) カクダイフレキパイプ用フクロナット20(16.8用)カクダイ
639税込703
1個
当日出荷
6711外径16.8ミリの巻フレキパイプを異径(呼20)にするためのナット・パッキンセット
材質黄銅、EPDM高さ(mm)16呼び径20ねじサイズG3/4
バス用三つ山ジャバラ カクダイバス用三つ山ジャバラカクダイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
バス用ビス止プラグ カクダイバス用ビス止プラグカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
節水用ゴムコマケレップ カクダイ節水用ゴムコマケレップカクダイ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合13用外径(Φmm)14.5材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
テストプラグ用Oリング カクダイテストプラグ用Oリングカクダイ
209税込230
1パック(5枚)
当日出荷
材質EPDMアズワン品番64-6501-69

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材