絞り込み
ブランド
  • シマブン
  • モノタロウ(7)
  • カクダイ(2,632)
  • INAX(LIXIL)(2,415)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,311)
  • TOTO(2,040)
  • KVK(2,024)
  • ミヤコ(1,264)
  • エスコ(1,022)
  • GAONA(ガオナ)(747)
  • SUGICO(スギコ)(486)
  • ハウステック(298)
  • RELIANCE(リラインス)(204)
  • 未来工業(155)
  • 東洋アルチタイト(150)
  • アウス(143)
  • 東尾メック(138)
  • 利休信楽(67)
  • アイエス工業所(65)
  • リビラック(63)
  • オンダ製作所(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水横引き シマブン小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水横引きシマブン
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)グレーチングすき間:5.9グレーピッチ(mm)15.3耐荷重(kN)9
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水横引き シマブン小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水横引きシマブン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水横引き シマブン小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水横引きシマブン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブンペーパーホルダーおくだけ 標準タイプシマブン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。 芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
質量(kg)0.2寸法(m)128×130×147
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引きシマブン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
小川くん 排水ユニット100角 防水横引き シマブン小川くん 排水ユニット100角 防水横引きシマブン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)4.6耐荷重(kN)5.0(500kgf)
フリースタイルユニット 150角タイル用 シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用シマブン
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)寸法W(mm)144耐荷重(kg)204タイプ非防水縦引き耐荷重(kN)2
小川くん 排水ユニット100角 非防水横引き シマブン小川くん 排水ユニット100角 非防水横引きシマブン
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)0.5耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水横引き シマブン小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水横引きシマブン
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプ シマブンペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプシマブン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。 芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。 手軽にマグネットが付く場所に設置できます。
仕様スチールラック・工具棚・冷蔵庫・レンジ脇、洗濯機、乾燥機などマグネットが付く場所に取付可能質量(kg)0.2本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/マグネット:フェライト磁石寸法(m)128×130×147
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ シマブンステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプシマブン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。 盗難防止金具なので公共施設でも安心。
付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)形状長方形材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
小川くん 排水ユニット100角 防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニット100角 防水縦引きシマブン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)4.9耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水縦引きシマブン
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引きシマブン
9,898税込10,888
1枚
3日以内出荷
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ(2連式) シマブンペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ(2連式)シマブン
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。 芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
質量(kg)0.4本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/ビス:ステンレス寸法(m)261×131×147
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ シマブンステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプシマブン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引きシマブン
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)0.5耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き シマブン小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引きシマブン
20,980税込23,078
1枚
3日以内出荷
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材