スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリニューストロング販売翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374T溝幅(mm)18に適合
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150ニューストロング販売当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ガイドパーツオイレス工業税込¥52,778~¥47,980~