金型用部品、位置決め部品 :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉 仕様推力:49N ストローク(mm)40 質量(g)771 定格電圧(V)DC24 消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと) 動作時間無負荷時:0.9sec以下 出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰 無負荷電流(A)0.5以下 タキゲンコード50226
1個
41,601 税込45,761
4日以内出荷