金型用部品、位置決め部品 :「プレートケース」の検索結果
関連キーワード
・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SL
L19.5
質量(g)114
タイプフェノール樹脂製
H36.5
H243.5
D225
H158
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6
D328
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
クランプ力(N)30
保持力(N)90
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10
L21
H26
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ
L119
H35.5
D112
D223
H118
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6
D38
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)30
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SL
L21.5
質量(g)232
タイプフェノール樹脂製
H310
H250
D234
H166
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10
D336
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
クランプ力(N)50
保持力(N)150
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304
質量(g)130
寸法H(mm)25.5
耐熱温度(℃)180
寸法D3(mm)32
引張強度(N)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)3200
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5
H31
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5
H24.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6
D325
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)30
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13
L23.5
H34.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプ
L121.5
H37
D116
D216
H128
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10
D311
MM12×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10
L21
H22
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプ
L119
H35.5
D112
D212
H117.5
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6
D38
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)30
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13
L23.5
H34.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製、ストレートタイプ
L121.5
H37
D116
D216
H128
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10
D311
MM12×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5
H24.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6
D325
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)30
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
d3
W13
L23.5
H34.5
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製、標準タイプ
L121.5
H37
D116
D235
H129
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10
D311
MM12×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10
W24
H18.5
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)6.2
H250
H131
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13
L23.5
H39.5
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ
L121.5
H37
D116
D232
H129
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10
D312
MM12×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5
H31
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5
H31
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T12
W30
H20.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)10.2
H255
H133.5
寸法D(mm)(h9)25
MM20×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5
H31
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下
L15.5
H19
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5
D320
寸法D1(mm)(h9)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4 深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
H36.5
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5
H220
D225
H130
寸法D(mm)1(h10)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下
L23
H26
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下
L17
H26
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS
材質【止め輪】SUS304
材質(本体)SUS303
質量(g)71
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(ボール)SUS440C焼入焼戻
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下
L23
H5
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D311
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下
L23
H25.5
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下
L17
H25.5
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下
L23
H25.5
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下
L17
H25.5
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下
L17
H5
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D311
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
H310
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8
H226.5
D234
H138
寸法D(mm)1(h10)18
D334
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
H36.5
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5
H220
D225
H130
寸法D(mm)1(h10)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
H310
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8
H226.5
D234
H138
寸法D(mm)1(h10)18
D334
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)400
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)84
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)104
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)400
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。