・最大積載重量50kg・重量ツールの保持と自動交換が可能・スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。・ロボットアーム軌道のブレを吸収補正することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。・サポートブロックの溝が「SSR-MSP」、サポートプレートを支えることで、ツールの重量が大きい場合や偏心している場合でも傾きを防止し、安定したツール交換・保持を実現します。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。・ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120・SSR-THEM2121・SSR-THEF2122【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600・SSR-THEM2620・SSR-THEF2621
タイプフェノール樹脂製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1ケース(1500枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】
素早い交換
・段取り時間を90%削減
・位置決めと固定が同時にできます
・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)
高い繰り返し位置決め精度
・繰り返し位置決め精度5μm以下
・テーパーピンによる位置決め
低コスト
・トータルコストダウン
・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減
・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60
質量(g)48
タイプダイヤ
寸法L(mm)25
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)4
寸法D(mm)23.7
寸法D1(mm)15(h6)
寸法L2(mm)2.5
寸法MM8×1.25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。
ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122
材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)785
使用温度範囲(℃)5~40
最大積載量(kg)5
材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理
材質(アーム)ポリアセタール
材質(スペーサ)SUS303
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。