金型用部品、位置決め部品 :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 クランプ力(N)30 保持力(N)30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)370 シリーズST-PAH1725 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構なし 締圧力(kN)3.4 材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 適合カムレバーQLCA-05
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)90 シリーズST-VTC201 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)380 シリーズST-PAH5271 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 締圧力(kN)3.4 材質(Uボルト)ST-PAH5271-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH5271-L-S:SUS304/電解研磨
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横型:レバーを倒して、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)250 シリーズST-H2452 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:1、F2:2.4
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)200 寸法L(mm)104.5 寸法H(mm)72 シリーズST-HTC1825 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)46 寸法S(mm)25 寸法D(mm)9 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)45 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)18 寸法P1(mm)28 寸法W1(mm)6 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 寸法L5(mm)6 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM5 締圧力(kN)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 耐熱温度(℃)100 材質(センターピン)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ) 硬度(センターピン)HRC56~60
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLCP カムプッシュクランプ
エコ商品
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)160 寸法L(mm)75.2 シリーズST-VTC202 寸法L1(mm)45.8 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.62、F2:1 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-16001
エコ商品
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B11.9 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F1.5 D2 C10 E1.5 GM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-12001
エコ商品
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B9.9 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 F1 D2 C6 E1 GM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-18001
エコ商品
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B13.9 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F1.5 D2 C12 E1.5 GM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-25001
エコ商品
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B17.9 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 F2 D3 C16 E1.5 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)380 シリーズST-HTC609 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)1.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A14 B22 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-35L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
エコ商品
プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A16 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-30L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A14 B22 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-25L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A18 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-35L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ767 偏心ブロック
BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせがおこなえます。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-BK
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)10
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20 A最大53 B41 H11 タイプフェノール樹脂製 F2 D30 C22 E4 G18 J(0/-0.05)28 K7 LA【最小】14【最大】5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16 A最大37 B29 H7.5 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 G12 K4 LA【最小】10【最大】4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27 A最大70 B56 H14.5 タイプフェノール樹脂製 F3 D42 C29 E5 G26 J(0/-0.05)40 K7 LA【最小】19【最大】8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションCP122 旋盤用アダプター
エコ商品
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8 T24 B24 L2 H8 タイプフェノール樹脂製 F26 D7.5 C9.5 S4 E20 G14 J14 PM8×1.25 K(-0.1/-0.3)10 NM5 M7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM10×1.5 深さ15 T36 B37 L3 H16 タイプフェノール樹脂製 F50 D15 C18 S8 E40 G20 J25 PM16×2 K(-0.1/-0.3)19 NM10 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM8×1.25 深さ12 T30 B31 L2.5 H12 タイプフェノール樹脂製 F40 D12.5 C15 S6 E30 G18 J20 PM12×1.75 K(-0.1/-0.3)14 NM8 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM6×1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B12.3 質量(g)33 タイプフェノール樹脂製 D17.4 C18 E5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスDK2-VT
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷