シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。
早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時)
治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。
(注意事項)
レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。
12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大クランプ力は約4.9kNです。(レバー最大荷重530N時)
材質ハウジング:スチール(STPT370)、焼付塗装、シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370)、四三酸化鉄皮膜、レバー部:S45C、四三酸化鉄皮膜、 グリップ:フェノール樹脂、レッド
質量(g)250
レバー荷重(N)530
クランプ力(kN)最大4.9
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
トラスコ品番805-4315
材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。
12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4950Nです。(レバー最大荷重530N時)
レバー最大荷重530N
別売で先端アクセサリーを用意しております。
RoHS指令適合製品です。
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。
質量(g)250
材質(グリップ)フェノール樹脂/レッド
材質(レバー部)S45C 黒染め
材質(ハウジング)スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー
材質(スリーブ)スチール(STPG370)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。