金型用部品、位置決め部品 :「振動 防止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)四三酸化鉄被膜
形式LHSSB
耐熱温度(℃)80
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSTH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)0.2
タイプ軽荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUJ2HRC56~60
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SWPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)1.5~3
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSUH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUS303
質量(g)0.2
タイプ重荷重用(2本ライン)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUS420HRC55
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)5~7
1個
¥1,223
税込¥1,345
7日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20
文字高(mm)7
色(ハウジング)オレンジ
軽量で小型です。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)50
使用温度範囲(℃)最大80
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
ピッチ(mm)1.5(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平前面
1個
¥9,021
税込¥9,923
7日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。